Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HSSV Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL HSSV Polyamid 50 Stück(e)
HELUKABEL HSSV Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86371287
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     920359
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Innendurchmesser des Gewindes
20 mm
Externer Gewindedurchmesser
45 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.