Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR 920-12CZ-D= Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR 920-12CZ-D= Kabelrouter
Cisco ASR 920-12CZ-D= Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86247042
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR-920-12CZ-D=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
231.1 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
292320 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Weitere Anschlüsse
12GE 2-10GE
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.151,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.151,46*
€ 3.750,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,38*
€ 3.723,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,37*
€ 3.594,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.956,08*
€ 3.517,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.903,88*
€ 3.455,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.