Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus DURLACH VICES – CLASSIC Maschinen-Schraubstock 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus DURLACH VICES – CLASSIC Maschinen-Schraubstock 15 cm
Peddinghaus DURLACH VICES – CLASSIC Maschinen-Schraubstock 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217360
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     3040000120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Merkmale
Typ
Maschinen-Schraubstock
Klemmöffnung
150 mm
Schwenkbarer Sockel
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.