Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther SPECTRO Einzelschnurdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther SPECTRO Einzelschnurdrachen
Paul Günther SPECTRO Einzelschnurdrachen
Paul Günther SPECTRO Einzelschnurdrachen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217259
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Mit den Herbstfarben um die Wette leuchten – das ist die Spezialität unserer hochwertigen Einleinerdrachen aus Polyester mit ihren farbenprächtigen, lichtechten Segeln und bruchsicheren Fiberglasstäben. Griff und Schnur sind natürlich inklusive. Harmonische Formen, leuchtende Farben und geometrische Muster begeistern und gefesselt vom Blick zum Himmel würde man am liebsten die Zeit anhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelschnurdrachen
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Doppeldecker
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Breite
650 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.