Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther APEX Einzelschnurdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther APEX Einzelschnurdrachen
Paul Günther APEX Einzelschnurdrachen
Paul Günther APEX Einzelschnurdrachen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217181
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Hochleistungs-Flugmodell mit Power-Gummimotor. Fantastisch einfach: Fliegen mit der Kraft eines aufgedrehten Gummibandes. Der Gummimotor ist wohl die einfachste und natürlichste Kraftquelle, Flugmodelle über längere Zeit in der Luft zu halten. Durch die ausgezeichneten aerodynamischen Flugeigenschaften kommt die Kraft des aufgedrehten Gummibandes voll zur Geltung. Kraftvoll starten die Flieger durch, kuppeln am Ende der Laufzeit den Freilaufpropeller aus und landen elegant segelnd am Boden. Sie brauchen nur das 'Aufladen' von Hand um die Power für weitere elegante Flüge zu 'tanken'. Fliegt bis zu 100 m weit. Mit hochwertiger Folienbespannung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelschnurdrachen
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Eindecker
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
490 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.