Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther E-Glider Einzelschnurdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther E-Glider Einzelschnurdrachen
Paul Günther E-Glider Einzelschnurdrachen
Paul Günther E-Glider Einzelschnurdrachen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217147
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Elektroflugmodell E-GLIDER. 10 Sekunden aufladen – werfen - losfliegen. Durch seine intelligente Chip-Steuerung startet das Flugzeug den Motor automatisch im Flug. Flugspaß für Jung und Alt. Größe des Modells: ca. 19,5 x 23 cm. Benötigt 3 Stück AA-Batterien (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelschnurdrachen
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Eindecker
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
195 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.