Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m
Epson Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86187044
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S450377
EAN/GTIN:
     8715946686905
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Beruhigende Sicherheit Epson bietet eine umfassende Drucklösung, bei der alle Komponenten – Drucker, Tinten, Software und Druckmedien aus einer Hand kommen und daher bestens aufeinander abgestimmt sind. Einfache Bedienung Dieses Fotopapier kann mit Druckern der Epson SureColor SureColor SC-T-Serie und der SC-P-Serie verwendet werden, die Rollenmedien unterstützen. Außerdem bietet Epson Medieneinstellungen und ICC-Profile für höchste Benutzerfreundlichkeit. Bei einigen Druckern sind diese in den Treibern integriert, sodass Sie sofort mit dem Drucken beginnen können (weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Druckers). Die Ausdrucke haben eine fotorealistische Wiedergabe und Haptik und sind kostengünstig, was eine große Bandbreite an Anwendungen ermöglicht. Ideal für sehr schnelle Druckgeschwindigkeiten Die mikroporöse Beschichtung des Papiers ermöglicht eine rasche Produktion mit schnell trocknenden Ausdrucken. Auch bei niedriger Auflösung wird eine hohe Druckqualität erzielt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
914 mm
Rollenlänge
30 m
Kerndurchmesser
50.8 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Foto, CAD, Production
Farbton (L*a*b)
L* = 94 a* = 2 b* = -9.5 M0 (UV)
Papierhelligkeit
2470
Druckmedien - Stärke
190 µm
Printmedien - Glanzniveau
95
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200 (with Stand) SureColor SC-T5400M-MFP SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100 Series SureColor SC-T3400 Series SureColor SC-T3200 (with stand) SureColor SC-T3100 Series SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 Series SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 Series SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 Series SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
960 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
6280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 65 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.631,32*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.904,01*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.819,11*
Zubehör
Epson
C11CH65301A0
ab € 4.201,67*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.008,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.