Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
B-Tech BT8564 3,05 m (120") Weiß Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85986904
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8564/W
EAN/GTIN:
     5019318301834
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 400,1000 x 600 mm
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Breite
1697 mm
Tiefe
991 mm
Höhe
1932 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Landschaft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 908,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,78*
€ 1.081,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,25*
€ 1.068,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,53*
€ 1.047,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,56*
€ 1.021,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,54*
€ 975,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.