| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85965885 Herst.-Nr.: 3824430 EAN/GTIN: 4034303029723 |
| |
|
| | |
| Für moderne Datensicherung in Ihrem Alltag Per USB-C Direct Connection kann die externe SSD direkt mit Ihrem Notebook mit USB-C Anschluss verbunden werden, sodass Dokumente, Fotos oder Videos wie bei einem USB Stick ganz ohne Kabel übertragen werden können. Im Vergleich zu einem Stick gewährleistet die Externe SSD Business aber dank verbauter M.2 SATA SSD Transferraten von bis zu 320 MB/s und garantiert dadurch eine deutlich schnellere Übertragung. Wer die SSD über USB-A nutzen möchte, kann dafür einfach den im Lieferumfang enthaltenen USB-C auf USB-A Adapter verwenden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Schutzfunktion | Schockresistent | | USB Power Delivery | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Dateiformat System | FAT32 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 120 GB | | Lesegeschwindigkeit | 320 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 9 mm | | Gewicht | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd intenso, external hdd, external hard drives usb 3.1 |
| | |
| |