Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Medienfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Medienfernbedienung
Sony Medienfernbedienung
Sony Medienfernbedienung
Sony Medienfernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85962917
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     P5AEACSNY80112
EAN/GTIN:
     711719801122
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Medienfernbedienung Steuere mühelos durch eine große Auswahl an Blockbuster-Entertainment auf der PS5™. Entertainment auf Knopfdruck Navigiere mit den intuitiven Bedienelementen für Medien und Fernseher bequem durch deine Unterhaltungsinhalte auf deiner PlayStation®5-Konsole. Eine Welt voller Unterhaltung Bedienelemente für die Medienwiedergabe Navigiere mit integrierten Tasten für Wiedergabe/Pause, schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf schnell durch deine Medien. Nahtlose Konsolenkompatibilität Schalte deine PS5-Konsole ein und navigiere direkt mit der Fernbedienung durch die Menüs. TV-Einstellungen Passe die Lautstärke- und Energieeinstellungen kompatibler Fernseher mit dem integrierten IR-Sender an.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Spielekonsole, TV
Markenkompatibilität
Sony
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Knopfanzahl
19
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83.5 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
145 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.