Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA
Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA
Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA
Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA
Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA
Verbatim 49503 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85840012
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49503
EAN/GTIN:
     0023942495031
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
8
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942495031
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.