Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Green Cell KABGC12 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85828762
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     KABGC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.