Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85798929
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000012350
EAN/GTIN:
     4260094740909
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Kontrast-Leinwand ist in Kombination mit einem modernen Ultrakurzdistanz Beamer ein wahrer Großbild-TV Ersatz. Dank celexon´s innovativem 8K Kontrast Projektionstuch (bekannt vom celexon CLR HomeCinema UST Frame Screen) und der cleveren, elektrisch betriebenen Scherengelenk-Konstruktion wird ein großes Bild in nahezu allen Räumen besonders einfach möglich.
Der Clou dabei: Bei Nichtgebrauch verschwindet die Fläche fast gänzlich aus dem Sichtbereich, da die Leinwand nicht an der Wand oder Decke montiert werden muss, sondern in oder hinter einem Lowboard verschwindet. So entsteht der Traum eines rollbaren 100-120” TVs, der nur bei Nutzung sichtbar ist.

Innovatives Leinwand Design und kinderleichte Integration für jeden Raum

Sie können oder wollen keinen großen Fernseher im heimischen Wohnzimmer oder ein Display im Meetingraum unterbringen, möchten aber auf ein 100”, 110” oder 120” großes Bild nicht verzichten? Dann ist die elektrische celexon CLR UST Motorleinwand, die aus ihrem schlanken Chassis vom Boden heraus nach oben hochfährt nicht nur ein optisches Highlight, sondern lässt sich auch besonders einfach wie unauffällig im Raum integrieren.

Das celexon CLR UST Hochkontrast-Tuch macht den Unterschied
Auch eine moderne Ultrakurzdistanz Projektion erfreut sich über maximalen Inbildkontrast und möglichst tiefen Schwarzwert. Für den “OLED” Effekt ist ein Kontrasttuch wie jenes der celexon CLR HomeCinema UST Serie unerlässlich. Sie sparen bare Anschaffungskosten beim Beamer Kauf für eine bessere Bildqualität, denn das celexon Kontrasttuch optimiert deutlich sichtbar den Schwarzwert. Zusätzlich wird störendes Streu- und Restlicht minimiert, insbesondere Deckenlicht kann bis zu 90% gemindert werden.

Das celexon CLR UST Kontrasttuch verbessert entscheidend das UST (Ultra Short Throw) Beamer Bild: Das einzigartige, mehrschichtige Tuchdesign steigert sichtbar den Schwarzwert und minimiert effektiv den “Grauschleier” bei Fremdlicht im Raum. Umgebungslicht wird aktiv von der Fläche weg gelenkt und so ist auch unter Restlicht-Bedingungen (Lampen oder Tageslicht) ein kontraststarkes Bild sichtbar. Sie werden begeistert sein und nie dagewesene Bildgröße als TV-Ersatz genießen können, das spart auch Kosten, z.B. für einen separaten TV.

Unser UST-Kontrast-Tuch ist für alle gängigen und zukünftigen Projektoren Auflösungen rund um FullHD, 4K und bis hin zu 8K durch seine besondere Tuchstruktur freigegeben. Einzigartig ist die uneingeschränkte Blickwinkelstabilität von 170 Grad, sodass alle Zuschauer auf dem Sofa das ohne Einschränkung genießen können.

celexon´s CLR UST Kontrasttuch ist in diversen Tests extrem positiv bewertet worden und sorgt für einen ungetrübten Bildgenuss in allen Räumlichkeiten ohne abdunkeln zu müssen.

Sie haben die Wahl: In Schwarz oder Weiß verfügbar!
Wir hören unseren Kunden zu und bieten neben dem bewährten Schwarz perfekt für dedizierte Heimkinoräume, ein dezentes Weiß für das heimische Wohnzimmer und Meetingräume als Gehäusefarbe natürlich ohne Aufpreis an.

Beiden Varianten ist das seitliche Tension Seilspannsystem für eine gute Planlage ohne nervige Eselsohren im Randbereich und einfacherer Nachjustage gemein. Ebenso kommt natürlich das qualitativ hochwertige Scherensystem für ein langlebiges Aus- und Einfahren des Leinwandtuches zum Einsatz.

celexon Installations-Tipp: Für eine einfache Nutzung empfehlen unsere Experten das clevere celexon USB Trigger. Der notwendige USB Dongle liegt im Lieferumfang bei und kann am USB fähigen Ultrakurzdistanz Beamer angeschlossen werden, sodass die celexon Leinwand automatisiert beim Beamer Start hoch bzw. beim Beamer ausschalten einfährt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1240 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2210 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
0,6
Sichtwinkel
170 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26000 g
Gefaltet
2430 x 160 x 120 mm
Design
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,95*
€ 2.243,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,39*
€ 2.216,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,31*
€ 2.154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,13*
€ 2.117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,01*
€ 2.086,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.