Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85774566
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XR1000-100EUS
EAN/GTIN:
     606449150551
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA3
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
5400 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4800 Mbit/s
Modulation
256-QAM, 1024-QAM
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 11 or higher, Microsoft Edge, Google Chrome 55 or higher, Firefox 45 or higher, Safari 10 or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11i
USB-Freigabe
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.5 MHz
Anzahl Prozessorkerne
3
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Router Protokoll
IP
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.