| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85755973 Herst.-Nr.: 40212 EAN/GTIN: 4011905402123 |
| |
|
| | |
| Was Katzentoiletten angeht, hat jede Katze ihre eigenen Vorlieben. Deshalb gibt es unsere Toiletten in vielen verschiedenen Varianten: Offen, mit Rand, Haube oder Klappe, mit oder ohne Trennsystem. Viele Katzentoiletten sind in verschiedenen Größen erhältlich, damit sowohl kleine als auch große Katzen ihr Geschäft bequem verrichten können. Auch die passende Katzenstreu, Streuschaufeln, Katzenkotbeutel, Katzenstreudeo gegen unangenehme Gerüche oder schicke Katzenhäuser in denen die Toiletten versteckt werden können, finden Sie bei uns. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 580 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Haustiertyp | Katze | | Typ | Offene Katzentoilette | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Material | Kunststoff | | Anzahl der Ablagen | 1 |
|
| | |
| | | |
| |