Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
TRIXIE Vico Katze Katzenklo mit Haube Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85755910
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40210
EAN/GTIN:
     4011905402109
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
Was Katzentoiletten angeht, hat jede Katze ihre eigenen Vorlieben. Deshalb gibt es unsere Toiletten in vielen verschiedenen Varianten: Offen, mit Rand, Haube oder Klappe, mit oder ohne Trennsystem. Viele Katzentoiletten sind in verschiedenen Größen erhältlich, damit sowohl kleine als auch große Katzen ihr Geschäft bequem verrichten können. Auch die passende Katzenstreu, Streuschaufeln, Katzenkotbeutel, Katzenstreudeo gegen unangenehme Gerüche oder schicke Katzenhäuser in denen die Toiletten versteckt werden können, finden Sie bei uns.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
560 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Katzenklo mit Haube
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Kunststoff
Anzahl der Ablagen
1
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Befestigungstyp
Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.