Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel LTE7490-M904 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel LTE7490-M904 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7490-M904 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7490-M904 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7490-M904 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7490-M904 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85725115
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     LTE7490-M904-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937607006
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten
850,900,1800,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
402 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
2520 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS, HSF
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.