Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Mini SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Go Mini SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB Schwarz
Verbatim Store 'n' Go Mini SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB Schwarz
Verbatim Store 'n' Go Mini SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB Schwarz
Verbatim Store 'n' Go Mini SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB Schwarz
Verbatim Store 'n' Go Mini SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85722638
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53236
EAN/GTIN:
     0023942532361
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
74.8 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.