Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85699 Einweg-Lebensmittelbehälter Polylactid (PLA) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 85699 Einweg-Lebensmittelbehälter Polylactid (PLA) Transparent
Papstar 85699 Einweg-Lebensmittelbehälter Polylactid (PLA) Transparent
Papstar 85699 Einweg-Lebensmittelbehälter Polylactid (PLA) Transparent
Papstar 85699 Einweg-Lebensmittelbehälter Polylactid (PLA) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85683707
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85699
EAN/GTIN:
     4002911856994
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Glasklarer Verpackungsbecher mit anhängendem Deckel
aus dem Bio-Kunststoff PLA ( Polylactid )

- Fassungsvermögen: 250 ml
- Abmessungen: 3,1 x 16,1 x 13,2 cm
- Nur für kalte Lebensmittel geeignet!

- PLA (Polylactid) ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird
- PLA kann in industriellen Kompostieranlagen verarbeitet werden
- Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung über die Gelbe Tonne
- Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
12.29 g
Paketgewicht
620.1 g
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Merkmale
Material
Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Transparent
Fassungsvermögen
0.25 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,61*
€ 18,576
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.