|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85668494 Herst.-Nr.: NK4025 EAN/GTIN: 4052792060690 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.6 mm |  | Tiefe | 33.8 mm |  | Höhe | 27 mm |  | Gewicht | 24 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Abgewinkelt |  | Produktfarbe | Silber |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |  | Gehäusematerial | Zink |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |