Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar SL200 1 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar SL200 1 TB Grau
Lexar SL200 1 TB Grau
Lexar SL200 1 TB Grau
Lexar SL200 1 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85668286
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSL200X001T-RNNNG
EAN/GTIN:
     843367121007
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Ursprungsland
China
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
141 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.