Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0083 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0083 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Orange
LogiLink NP0083 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Orange
LogiLink NP0083 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Orange
LogiLink NP0083 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Orange
LogiLink NP0083 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85665229
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0083
EAN/GTIN:
     4052792060560
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.