Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR1101 Externes Solid State Drive 240 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR1101 Externes Solid State Drive 240 GB Silber
MediaRange MR1101 Externes Solid State Drive 240 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85588793
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1101
EAN/GTIN:
     4260664870494
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
MediaRange externes USB Type-C® Solid State Laufwerk, 240GB, silber MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere externen SSD-Laufwerke eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Type-C® Anschluss und die neuste Datentransfer Technologie USB 3.2 Gen 2 haben Sie jederzeit und überall einen schnellen, komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe des hochwertigen Gehäuses, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
240 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
420 MB/s
SSD-Formfaktor
M.2
Speichertyp
3D TLC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.4 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.