Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85544661
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21256
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
88 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08983*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,20983*
€ 3,8197
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,97983*
€ 3,546
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,91983*
€ 3,4746
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,75983*
€ 3,2842
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59983*
€ 3,0938
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,08983*
€ 2,4869
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.