Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 670109 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 670109 Schraube/Bolzen 30 mm
Fischer 670109 Schraube/Bolzen 30 mm
Fischer 670109 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1613760
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
18 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Matt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00924*
€ 0,01546*
2 Tage
900000
300
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0104*
€ 0,0155*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,0161*
11 Tage
380
300
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0166*
300
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0132*
€ 0,0197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,01546*
€ 0,0184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01469*
€ 0,01748
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01388*
€ 0,01652
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,01346*
€ 0,01602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01276*
€ 0,01518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.