Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 670074 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 670074 Schraube/Bolzen 20 mm
Fischer 670074 Schraube/Bolzen 20 mm
Fischer 670074 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1613752
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindelänge
16 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Matt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00803*
€ 0,01341*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00968*
€ 0,01448*
11 Tage
635
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0165*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0114*
€ 0,0171*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01311*
€ 0,0156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00803*
€ 0,00956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.