Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 197303 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC) Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tarifold 197303 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC) Rot
Tarifold 197303 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC) Rot
Tarifold 197303 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85502644
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197303
EAN/GTIN:
     3377991973031
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Band-Zweck
Kennzeichnung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.