Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco KOMPAKT Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco KOMPAKT Rohrschneider
Cimco KOMPAKT Rohrschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85399970
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
cimco rohrschneider
rohrabschneider
Profi-Rohrschneider KOMPAKT

für Aluminium-, Kupfer- und dünnwandige Stahlrohre. Aus Magnesium-Druckguss gefertigt mit stahlgelagerter Spindel für leichteres Gleiten des Schlittens. Mit 4 Führungsrollen zum optimalen Halt des Rohres beim Schneiden. Inklusive einer ausfahrbaren und herausnehmbaren Entgraterklinge sowie einem Ersatzschneidrad (im Drehknauf). Schneidradwechsel ohne Werkzeug dank Schnellwechselsystem möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrschneider
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schnittdurchmesser (min.)
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-35mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120462
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.