Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED F
RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85313735
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312136.004.191
EAN/GTIN:
     4051859183365
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1800 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
1730 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Leistung
21 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.