Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 18.6008.04 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Grün, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 18.6008.04 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Grün, Transparent
TFA-Dostmann 18.6008.04 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Grün, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85271679
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     18.6008.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Die ausgefallene Sanduhr CONTRA fasziniert Kinder ebenso wie Erwachsene – denn sie läuft der Schwerkraft entgegen von unten nach oben. So bietet sie eine ebenso nützliche wie dekorative Ergänzung für ihren Haushalt. Auch als Geschenk eignet sie sich hervorragend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
83 g
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Küchentimer
Produktfarbe
Grün, Transparent
99-Minuten-Timer
10 min
Gehäusematerial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.