Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Oxford 100202523 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85262415
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202523
EAN/GTIN:
     3148240054180
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.