Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85775 Tischdecke 118 x 2000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 85775 Tischdecke 118 x 2000 cm
Papstar 85775 Tischdecke 118 x 2000 cm
Papstar 85775 Tischdecke 118 x 2000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-5665
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85775
EAN/GTIN:
     4002911905777
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Umweltfreundliche Tischdecke aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung

- Breite: 1,18 m
- Länge: 20 m
- aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- biologisch abbaubar und kompostierbar
- mit stoffähnlicher Prägung
- weich und elegant fließender Fall
- abwischbar
- wasserdicht

Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischläufer
+ Mitteldecken
+ Tischsets
+ Leuchterkerzen


Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2000 cm
Gewicht
2364 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
2554.9 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Olive
Material
Viskose
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 51,68*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 57,00*
€ 57,00*
3 Tage
30
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 57,00*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,16*
€ 71,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.