Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85795 Tischdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 85795 Tischdecke
Papstar 85795 Tischdecke
Papstar 85795 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85225620
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85795
EAN/GTIN:
     4002911961698
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Umweltfreundliche Mitteldecken aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung

- Maße: 80 x 80 cm
- aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- biologisch abbaubar und kompostierbar
- mit stoffähnlicher Prägung
- weich und elegant fließender Fall
- abwischbar
- wasserdicht

Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischläufer
+ Tischsets
+ Tischdecken
+ Leuchterkerzen


Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
930 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Olive
Material
Viskose
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
800 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85797
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.