Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-6257 Herst.-Nr.: 7503432 EAN/GTIN: 4034303028139 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | LR54 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 45 mAh | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei) | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | 2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-5 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.05 mm | | Durchmesser | 11.6 mm | | Gewicht | 1.1 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,67* | € 5,44* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,68* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|