Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 626442000 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 626442000 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Grün
Metabo 626442000 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85119852
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626442000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Produktfarbe
Grün
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
396 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
157.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.