Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ
Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ
Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ
Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ
Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ
Cullmann RONDO 480M RW20 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85117334
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52230
EAN/GTIN:
     4007134022133
Die RONDO Dreibeinstative sind in sechs verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Gemeinsam ist allen Modellen die robuste Fertigung aus Aluminium und die verdrehsicheren Stativbeine, die mit hochwertigem Schaumstoff geschützt sind. Alle Stative werden mit einer robusten Transporttasche ausgeliefert. Sie sind je nach Modell mit einem robusten Kugelkopf oder 3-Wege-Kopf ausgestattet. Mit Ausnahme des Modells 400T verfügen alle RONDO-Stative zusätzlich über ein abnehmbares Einbeinstativ. Am drehbaren Mittelsäulenhaken aus Metall kann zusätzlicher Ballast befestigt werden, beispielsweise eine Fototasche, um das Stativ in windigen Umgebungen besser zu stabilisieren.

Die sechs Stative unterscheiden sich in ihrer Höhe, dem Packmaß, ihrer Tragfähigkeit und ihrem Gewicht. Mit ihrer Tragfähigkeit von 3 kg bis 4 kg sind die Stative auch für größere DSLR-Kameras tauglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1830 mm
Höhe (min)
460 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.