Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 06032 101 404 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 06032 101 404 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 101 404 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85089198
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06032 101 404
EAN/GTIN:
     4008496992973
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.