Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04703 101 418 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04703 101 418 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04703 101 418 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85089195
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04703 101 418
EAN/GTIN:
     4008496681563
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
11.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
102 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04706 101 418
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.