Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic SinePower DSP 2024 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic SinePower DSP 2024 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Grau
Dometic SinePower DSP 2024 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85073906
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002550
EAN/GTIN:
     4015704263800
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 24-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 2.000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Mit dem automatischen Standbymodus lässt sich Energie sparen. Ihre mobile Steckdose Der Dometic SinePower DSP 2024 Sinus-Wechselrichter wandelt 24-V-Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230-V-Wechselstrom um und ist für Geräte aller Art geeignet – selbst für die empfindlicheren. Dank des großen Eingangsspannungsbereichs eignet er sich auch sehr gut für moderne Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den Energiesparmodus. Sobald er gebraucht wird, schaltet er automatisch wieder ein. Weitere Vorzüge: geräuscharmer Lüfter, einfache Montage, Fernbedienung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
2000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50 Hz
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Unterspannung
Markenkompatibilität
Dometic
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
5200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
5950 g
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,86*
€ 712,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,83*
€ 676,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,72*
€ 661,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.