| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-84938746 Herst.-Nr.: 0008/001/52 6X40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Abmessungen: Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar
Werkstoff: Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt
Bezeichnung nach Norm: Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit Gewindegröße 6, Länge l (Nennmaß) = 50 mm, aus Stahl (St): Holzschraube DIN 571 — 6 × 50 — St Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 40 mm | | Gewindedurchmesser | 6 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Verzinkter Stahl | | Geeignet für Materialien | Holz | | Verbindender thread type | M10 | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Sechskantkopf | | Produktfarbe | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ohne Norm, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, din 571 stahl 6x40, sechskant holzschraube, sechskant-holzschrauben 6x40 |
| | |
| |