Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZEK 111 Erdungshardware Galvanisiertes Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZEK 111 Erdungshardware Galvanisiertes Stahl Silber
Kathrein ZEK 111 Erdungshardware Galvanisiertes Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84828713
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
ZEK 111 Dachrinnen-Erdungsklemme - verzinkt - A max.: 50 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Erdungsklemme
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.