Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amscan 6522 Konfetti Loses Konfetti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfetti, 150g, bunt 6522
Konfetti, 150g, bunt 6522
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84787507
Hersteller:
     Amscan
Herst.-Nr.:
     6522
EAN/GTIN:
     4009775652212
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Merkmale
Produkttyp
Loses Konfetti
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.