Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Alkaline Battery LR 44 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Alkaline Battery LR 44 Einwegbatterie Alkali
Ansmann Alkaline Battery LR 44 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-838100
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015303
EAN/GTIN:
     4013674015306
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Die Alkaline-Knopfzelle in der gebräuchlichen Größe LR 44 ist verwendbar als Ersatzbatterie für Autofernbedienungen, Fotoapparate, Taschenrechner, Armbanduhren und als Sicherungsbatterie in Computern; Verfügbar in Heavy-Duty (High Performance)-Ausführung im 1er Blister
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
LR 44
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015332
ab € 0,28*
Sonstiges
Ansmann
5015293
ab € 0,31*
Sonstiges
Ansmann
5015313
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.