Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1922184 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1922184 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1922184 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1922184 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1922184 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1922184 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82872915
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1922184
EAN/GTIN:
     4251212573486
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410.9 mm
Höhe
257 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
19 "
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,78*
€ 28,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,49*
€ 27,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,70*
€ 24,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,81*
€ 23,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 19,29*
€ 22,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,77*
€ 22,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,25*
€ 21,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 17,72*
€ 21,09
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 17,20*
€ 20,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,82*
€ 16,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
222184
ab € 93,08*
Ähnlich
Bedifol
2722184
ab € 23,26*
Ähnlich
Bedifol
5322184
ab € 25,23*
Ähnlich
Bedifol
1822184
ab € 13,82*
Ähnlich
Bedifol
3522184
ab € 40,73*
Ähnlich
Bedifol
2022184
ab € 23,30*
Ähnlich
Bedifol
2122184
ab € 23,28*
Ähnlich
Bedifol
3622184
ab € 54,88*
Ähnlich
Bedifol
2922184
ab € 20,19*
Ähnlich
Bedifol
5822184
ab € 36,39*
Ähnlich
Bedifol
5522184
ab € 31,98*
Ähnlich
Bedifol
2822184
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.