Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1903986 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1903986 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903986 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903986 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903986 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903986 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82872532
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1903986
EAN/GTIN:
     4251212728466
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,72*
€ 23,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,37*
€ 23,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,08*
€ 20,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,35*
€ 19,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,63*
€ 17,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,37*
€ 13,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
203986
ab € 58,33*
Ähnlich
Bedifol
2703986
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
5303986
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
1803986
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3503986
ab € 26,00*
Ähnlich
Bedifol
2003986
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
2103986
ab € 18,25*
Ähnlich
Bedifol
3603986
ab € 37,72*
Ähnlich
Bedifol
2903986
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5803986
ab € 23,37*
Ähnlich
Bedifol
5503986
ab € 21,49*
Ähnlich
Bedifol
2803986
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.