Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1903977 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1903977 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903977 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903977 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903977 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903977 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82870365
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1903977
EAN/GTIN:
     4251212728411
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Höhe
165.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibilität
POS Terminal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,46*
€ 23,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,19*
€ 22,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,19*
€ 21,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,31*
€ 18,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2703977
ab € 15,08*
Ähnlich
Bedifol
5303977
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
1803977
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3503977
ab € 24,38*
Ähnlich
Bedifol
2003977
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
3603977
ab € 36,44*
Ähnlich
Bedifol
2903977
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5803977
ab € 21,41*
Ähnlich
Bedifol
5503977
ab € 20,18*
Ähnlich
Bedifol
2803977
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.