Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1903924 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1903924 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903924 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903924 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903924 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903924 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82869253
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1903924
EAN/GTIN:
     4251212728114
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Höhe
185 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,50*
€ 23,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,23*
€ 22,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,23*
€ 21,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,78*
€ 18,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,35*
€ 18,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,92*
€ 17,75
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,49*
€ 17,24
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2703924
ab € 16,48*
Ähnlich
Bedifol
5303924
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
1803924
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
2003924
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2103924
ab € 18,33*
Ähnlich
Bedifol
3603924
ab € 38,63*
Ähnlich
Bedifol
2903924
ab € 16,31*
Ähnlich
Bedifol
5503924
ab € 22,05*
Ähnlich
Bedifol
2803924
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.