Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1920028 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1920028 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1920028 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1920028 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1920028 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1920028 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82867884
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1920028
EAN/GTIN:
     4251212728671
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,78*
€ 27,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,51*
€ 26,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,05*
€ 25,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,92*
€ 23,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,03*
€ 22,65
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,53*
€ 22,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,02*
€ 21,44
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,52*
€ 20,85
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 17,03*
€ 20,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,52*
€ 19,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
220028
ab € 84,47*
Ähnlich
Bedifol
2720028
ab € 21,43*
Ähnlich
Bedifol
5320028
ab € 23,20*
Ähnlich
Bedifol
1820028
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
3520028
ab € 36,48*
Ähnlich
Bedifol
2020028
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
2120028
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
3620028
ab € 50,25*
Ähnlich
Bedifol
2920028
ab € 19,47*
Ähnlich
Bedifol
5820028
ab € 32,98*
Ähnlich
Bedifol
5520028
ab € 29,19*
Ähnlich
Bedifol
2820028
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.