Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon
BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon
BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon
BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon
BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon
BROTECT 2702105 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Canon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82773210
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2702105
EAN/GTIN:
     4251212506163
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
EOS 50D
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,89*
€ 7,01
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1802105
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1902105
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
3802105
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
2002105
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2902105
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
3502105
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
2802105
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.