Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
BROTECT 2701998 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82772212
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2701998
EAN/GTIN:
     4251212506804
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatibilität
D700
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1801998
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
1901998
ab € 3,49*
Ähnlich
Bedifol
2001998
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2901998
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
3501998
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
2801998
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.